Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Microendoscópio rígido 95

N.º do artigo: 492744 95

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento de trabalho (sem objetiva) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da sonda 1,8 mm
Comprimento de trabalho (sem objetiva) 95 mm
Linha de visão 0 grau
Ângulo de abertura da imagem 30 grau
Tipo de produto Endoscópio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492744 95
Número do fabricante ME.18090.0035

Descrição

Versão:

Diâmetro pequeno para medir peças de trabalho pequenas.
Graças aos robustos tubos em aço inoxidável e às óticas de alta qualidade, é especialmente adequado para aplicações industriais difíceis. A ligação padrão de fibra ótica (ACMI) facilita a ligação das fontes de luz necessárias. Focagem através de anel rotativo na ocular. Focagem fácil ao perto e ao longe sem mover o endoscópio. Ótica de lente de haste com alta intensidade luminosa e correção de cor.

Indicado para:

FlexiVision 100 com cabeça da câmara HD n.º 492866.

Acessórios especiais:

Fontes de luz LED n.º 492846 e n.º 462860.

Nota:

A direção de visualização pode ser alterada para 70° ou 90° graças aos tubos de espelho e às objetivas amovíveis deslizantes. Ao utilizar com tubos de espelho, o diâmetro de trabalho aumenta de acordo com o tubo de espelho. Tubos de espelho e objetivas amovíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta