Ejecución:
Cabeça de sonda robusta e à prova de água (IP67) em aço inoxidável com LEDs brancos com regulação da intensidade luminosa. Direção de visualização 0°.
A sonda é particularmente resistente ao longo de todo o comprimento devido à sua mangueira protetora com entrançado metálico. Particularmente adequada para peças fundidas afiadas. Muito flexível. Ângulo de abertura da imagem 90°.
Función:
IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Aplicación:
Ideal para inspecionar espaços de difícil acesso, p. ex. na indústria automóvel: motor, transmissão, depósito, carroçaria, painel de instrumentos, perito. Aviação: grupos propulsores, turbinas, sistemas de tubagens. Construção: avaliação do edificado, danos provocados por água, infestação de pragas. Construção de condutas: costuras de soldadura, deteção de corpos estranhos, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Equipamentos de aquecimento, sanitários e ar condicionado: fogões, lareira, caldeiras, ares condicionado, sistemas de esgotos. Controlo de pragas: colmeias, ninhos de vespas, ninhos de aves, passagens de insetos. Polícia, alfândega: inspeção de veículos, inspeção de mercadorias.
Idóneo para:
Nota:
Outros tipos de sondas (até 30 m) com outro ⌀ de cabeça de sonda e direções de visualização a pedido.