{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Designação do fabricante | M12 360IC | |
Alimentação de energia | a batería | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tamanho do visor | 4,3 polegada | |
Resolução do visor | 480×272 px | |
⌀ da cabeça da câmara | 10 mm | |
Comprimento do cabo da câmara | 1.200 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
embalagem | Mala de transporte | |
Tipo de produto | Endoscópio |
Número do artigo | 492712 M12-360IC | |
EAN/GTIN | 4058546410254 |