Ejecución:
Construção tubular leve e estável. Dois suportes do braço de medição para o alojamento dos vários insertos de medição. O suporte fixo do braço de medição (sem ranhura-guia) pode ser deslocado no tubo para um ajuste aproximado. Suporte móvel do braço de medição montado em guia de esferas de alta precisão sem folga e sem fricção, garantindo assim máxima precisão. Força de medição constante graças à mola de força de medição incorporada. O braço de medição móvel pode ser recolhido para uma inserção sem contacto na posição de medição. A faixa de medição pode ser aumentada conforme necessário através de uma extensão opcional (máx. 3000 mm). Pode ser usado com qualquer comparador ou comparador de precisão com ⌀ da haste 8 mm h6.
Aplicación:
Medidor universal para medições de comparação. Para medição externa e interna numa grande variedade de formas de peça de trabalho e para medição de saliências estreitas. Com acessórios especiais para medir rodas de centragem, incisões, ranhuras, formas de cauda de andorinha, cones e dentados, assim como roscas internas e externas.
Volumen de suministro:
Aparelho base, estojo de madeira.
Partes opcionales:
Comparador ou comparador de precisão com faixa de medição de 25 mm.