{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 3.000 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 2.786 mm | |
Largura do compartimento | 2.700 mm | |
carga aplicada lateralmente por braço separador | 25 kg | |
Carga vertical (módulo individual) | 1.135 kg | |
Perfil da armação | S610-M18-U | |
Tipo de produto | Estantería de almacenamiento de perfiles |
Número do artigo | 991489 3000 | |
EAN/GTIN | 4058255038190 | |
Número do fabricante | 46993 |