{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada extraída | 2,85 m | |
Comprimento da escada como escada dupla | 1,49 m | |
Altura de trabalho aprox. da escada dupla | 4 m | |
Altura como plataforma de trabalho | 0,63 m | |
Comprimento recolhido | 0,35 m | |
Largura recolhida | 0,99 m | |
Profundidade recolhida | 0,25 m | |
Largura da travessa transversal | 0,93 m | |
Número de degraus | 2×2 + 2×3 | |
Peso | 12,5 kg | |
Tipo de produto | Escalera de uso múltiple |
Número do artigo | 966105 10 | |
EAN/GTIN | 4031405313101 | |
Número do fabricante | 31310 |