{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da extração vertical | 600 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 2.400 kg | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Tool24 Smartline | |
Altura | 2.000 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura da gaveta de extração vertical | 155 mm | |
Altura útil da extração vertical | 1.750 mm | |
Número de extrações | 4 | |
Número porta-ferramentas n.º 970130 | 24 | |
Número de alojamentos de ferramentas | 408 | |
Distância entre eixos A | 69 mm | |
Modelo da extração vertical | com guias no fundo | |
Peso | 320 kg | |
Tipo de produto | Sistema dispensador de produtos |
Número do artigo | 979100 SK30 | |
Número do fabricante | 979100 SK30 |