{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Largura | 149 mm | |
Profundidade | 298 mm | |
Largura em E | 9 E | |
Profundidade em E | 18 E | |
Número de alojamentos de ferramentas | 2 | |
Versão | vazio para cabeçotes de fixação Hainbuch | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 970718 SK80 | |
Número do fabricante | 970718 SK80 |