{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura de instalação C | 82 mm | |
Comprimento L | 1.450 mm | |
Largura | 1.140 mm | |
Altura de elevação H | 760 mm | |
Tempo de elevação | 18 s | |
Tensão de rede | 400 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Capacidade de carga | 1.000 kg | |
Peso | 250 kg | |
Tipo de produto | Mesa elevadora de pantógrafo |
Número do artigo | 919991 1000/1 | |
EAN/GTIN | 4053981010991 | |
Número do fabricante | 040047380Q HTF-XG |