{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura | 1 HR | |
Indicação | Pantalla táctil de 6,5 pulgadas | |
Método de teste | Rockwell / Super-Rockwell | |
Interface | USB-2 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Operação | semiautomático | |
Força de ensaio da carga principal | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Força de ensaio da pré-carga | 3 / 10 kg | |
largura máxima da amostra | 250 mm | |
altura máxima da amostra | 240 mm | |
Alimentação elétrica | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Comprimento | 580 mm | |
Largura | 270 mm | |
Altura | 770 mm | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de produto | Durómetro |
Número do artigo | 495071 300RS | |
EAN/GTIN | 2050002068001 |