Micrómetro externo digital IP65 com saída de dados 0-25

N.º do artigo: 421318 0-25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 21,47 € /pçs.
  • 33,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Proteção do valor de medição: Sistam MAHR Reference-Lock

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 0,001 mm
Leitura 0,0001 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,5 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Tipo de proteção IP IP 65
Proteção do valor de medição Sistam MAHR Reference-Lock
Tecnologia de medição digital
embalagem Caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pila de botón
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421318 0-25
EAN/GTIN 4059192058432
Número do fabricante 4157000

Descrição

Ejecución:

Micrómetro externo inovador com dígitos de 10 mm de altura num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Fuso de medição temperado e retificado. Superfícies de medição de metal duro. Roquete com avanço com acionamento rápido. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.
O utilizador pode usar um confortável indicador de tolerância com limites de aviso adicionais para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498941.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta