{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 12 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Interface | Interfaz RS232C; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de cabeças de medição | 3 | |
Número de anéis de ajuste | 2 | |
⌀ do anel de ajuste | 8 / 10 mm | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428841 6-12 | |
EAN/GTIN | 7630041117264 | |
Número do fabricante | 06130231 |