{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca de ligação | M2,5 | |
⌀ do veio de fixação | 8 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 25 mm | |
Comprimento L2 do suporte (sem veio de fixação) | 34,5 mm | |
Percurso da haste de medição | 3 mm | |
Tipo de produto | Soporte |
Número do artigo | 434919 25 | |
EAN/GTIN | 4059192016265 | |
Número do fabricante | 4365030 |