{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163 | |
Medida nominal | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Campo de tolerância | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidade | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Calibre de ranhuras |
Número do artigo | 484408 A |