Cinzel de eletricista 200

N.º do artigo: 743000 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
251 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Largura da aresta de corte 10 mm
⌀ da haste 8 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superfície pintado
Peso 98 g
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 743000 200
EAN/GTIN 4049002001536
Número do fabricante R360 202 1

Descrição

Versão:

De aço octogonal (forma estreita), temperado e endurecido. Corte uniformemente endurecido, permitindo assim a retificação múltipla sem voltar a endurecer. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas na cabeça do cinzel.

Norma:

Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço endurecedor de ar cromo-vanádio, pintado à superfície.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta