{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 10 mm | |
Comprimento de trabalho | 165 mm | |
Comprimento total | 235 mm | |
⌀ da haste | 9 mm | |
Haste sextavada | 8,4 mm | |
Tipo de produto | Broca para madeira |
Número do artigo | 795510 10 | |
EAN/GTIN | 9002696165064 | |
Número do fabricante | 0084100235 |