Broca de metal duro sintético, ⌀ da broca: 15mm

N.º do artigo: 795250 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

15 mm
Comprimento total 90 mm
Medida da haste 10×30 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca para madeira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 795250 15
EAN/GTIN 9002696014027
Número do fabricante 043001500

Descrição

Ejecución:

Dois gumes com haste cilíndrica.
Com insertos de metal duro; alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.

Aplicación:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta