{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para condutores múltiplos de ⌀ | 27 mm | |
para condutor simples | 150 mm2 | |
comprimento total | 500 mm | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Acionamento | mecánico, bimanual | |
Material | Brazo: tubo de aluminio de alta resistencia. | |
Cabeça | Cabezal portafilos: Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite. | |
com mola de abertura | no | |
Tipo de produto | Tijera |
Número do artigo | 730400 500 | |
EAN/GTIN | 4003773069966 | |
Número do fabricante | 95 12 500 |