{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 4 mm | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Comprimento de trabalho | 40 mm | |
Comprimento total | 75 mm | |
⌀ da haste | 4 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca para pedra |
Número do artigo | 786005 4 | |
EAN/GTIN | 3165140186681 | |
Número do fabricante | 2608597656 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de metal duro para betão “CYL-3”, ⌀: 4mm |
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | Perfuração de percussão |
⌀ da haste | 4 mm | 4 mm |