Alicate de abraçadeira de mangueira 210

N.º do artigo: 719970 210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 210 mm
Amplitude de abertura 60 mm
Material Patas de acero
Superfície niquelado
Mordente rotativo em 360° sim
com mecanismo de retenção não
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719970 210
EAN/GTIN 4045197728302
Número do fabricante 719970 210

Descrição

Versão:

Com mordentes especiais para segurar braçadeiras de mangueira de fixação automática; os mordentes podem ser girados a 360°. Pernas de chapa de aço, superfície niquelada.

Vantagem:

Para fixar braçadeiras de mangueira com fixação automática, por exemplo, em mangueiras de aquecimento para carros, mangueiras de água, mangueiras de máquina de lavar roupa, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta