{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 6 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 225 mm | |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,1 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | óptica | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 144 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 180 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655520 6 | |
EAN/GTIN | 4045197549907 | |
Número do fabricante | 655520 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação 6
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
222,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
218,41 €
171,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Dados protocoláveis | no | no |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
binário máximo | 6 Nm | 6 Nm |
Precisão de medição do binário | ±4 % | ±4 % |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico |
Feedback | indicadora | activadora |