{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SIMPLEX | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 40 mm | |
Comprimento do cabo | 280 mm | |
Comprimento total | 330 mm | |
Peso | 0,75 kg | |
Material da caixa | Fundición de acero | |
Material do inserto | Metal blando, duro | |
Material do cabo | Madera | |
Cor | plateado | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 753200 40G | |
EAN/GTIN | 4030618300281 | |
Número do fabricante | 3009.040 |