Chave de pinos reto

N.º do artigo: 628950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
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
Tipo 3116CD
Designação do fabricante DIN 3116
comprimento total 180 mm
⌀ do pino 5 mm
Distância entre pinos 35 mm
Material Acero especial galvanizado
Norma DIN 3116 forma A
curvado não
reto sim
Tipo de produto Llave de espigas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 628950
EAN/GTIN 4020772044688
Número do fabricante 44685

Descrição

Ejecución:

Aço especial galvanizado, pino soldado. Distância entre pinos 35 mm, pinos ⌀ 5 mm.

Aplicación:

Para porcas flangeadas DIN 44716 de retificadoras angulares.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta