Gama PrecisionBits 11 peças

N.º do artigo: 675635
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
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
Série PrecisionBits
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Número de peças 11
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675635
EAN/GTIN 7610733211715
Número do fabricante C6.1969

Descrição

Contenido:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas

Contenido:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675281 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675285 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: N.º 675295 cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: N.º 675300 cada 1 un. tam. 4; 5,5
Porta-pontas: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta