{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do x-ato sem lâmina | 170 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
Largura da lâmina | 22 mm | |
Espessura da lâmina | 0,65 mm | |
Número de lâminas | 3 | |
Número de níveis de corte | 8 | |
Tipo de produto | Cúter |
Número do artigo | 845100 | |
EAN/GTIN | 4975364019226 | |
Número do fabricante | LC630BHOF |