{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Comprimento | 130 mm | |
Forma da ponta | romo plano, recto | |
Propriedades da ponta | resistente a altas temperaturas hasta 270 ℃ | |
Material da ponta | Fibra de carbono | |
Material | acero antimagnético, resistente al ácido, inoxidable | |
Ponta intercambiável | sim | |
Tipo de produto | Pinzas |
Número do artigo | 727507 | |
EAN/GTIN | 7314150115143 | |
Número do fabricante | TL 249CFR-SA |