Alicate eletrónico de ponta de agulha 140

N.º do artigo: 727170 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
706 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura da cabeça 10 mm
Comprimento do mordente 30 mm
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727170 140
EAN/GTIN 4045197976642
Número do fabricante 727170 140

Descrição

Ejecución:

Com precisão trabalhada, com uma forma fina. Superfície mate com uma junta inserida e parafuso embutido. Mola dupla para um fácil manuseamento. Manga para punho bicomponente de material condutor de tensão, adequado para ESD.
Mandíbulas longas e estreitas.
Mordentes com superfície de preensão lisa.

Material:

Aço de ferramenta especial, maquinado por CNC, para tolerâncias extremamente precisas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta