{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Secção transversal da corrediça | 20 × 5 mm | |
Amplitude de afastamento | 75 mm - 235 mm | |
Largura de aperto | 160 mm | |
Alcance | 85 mm | |
força de fixação máxima | 1.200 Nm | |
Tipo de produto | Sargento |
Número do artigo | 860280 160 | |
EAN/GTIN | 4008158028521 | |
Número do fabricante | DUO16-8 |