{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa de metal duro | 20 × 25 × 2 mm | |
Largura da lâmina | 20 mm | |
comprimento total | 420 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo do punho | Mango de madera barnizado | |
Material do punho | Madera | |
Material da lâmina | MD | |
Tipo de produto | Rascador |
Número do artigo | 837520 20 | |
EAN/GTIN | 4049002021077 | |
Número do fabricante | R465 020 0 |