{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 310 mm | |
Profundidade da caixa | 190 mm | |
Altura da caixa | 406 mm | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor da caixa | azul | |
Ligação da saída | 1/4 polegada | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 10 m | |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | |
Material da mangueira | Poliuretano | |
Cor da mangueira | laranja | |
Enrolador automático SCS | sim | |
adequado para | Ar comprimido | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080078 10 | |
EAN/GTIN | 4062406284671 | |
Número do fabricante | 080078 10 |