{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | P2531-H | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 10,2 mm | |
Forma do alojamento de ferramentas | Sextavado | |
quantidade de ar necessária máxima | 402 l/min | |
Frequência de impacto | 50 Hz | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Ruído de trabalho | 100 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 11,5 m/s2 | |
Comprimento | 193 mm | |
Tipo de produto | Martelo de burilar |
Número do artigo | 079730 P2531-H | |
EAN/GTIN | 7322590059514 | |
Número do fabricante | 8425020620 |