Perfuradora de duas velocidades 720554

N.º do artigo: 075150 720554
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante BOP 10-2
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 500 W
Faixa de rotação 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 700 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 2.250 r.p.m.
Alojamento da bucha 1/2 polegada − 20 UNF
Área de aperto da bucha 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 2.ª velocidade 8 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade 35 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 2.ª velocidade 25 mm
indicado para material Aço
Peso 2 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Tipo de produto Perfuradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 075150 720554
EAN/GTIN 4014586882512
Número do fabricante 72055460000

Descrição

Ejecución:

  • Perfuradora manual compacta de duas velocidades para perfurar, escarear, cortar roscas e aparafusar.
  • Ajuste de rotações eletrónico e contínuo para uma marcação e aparafusamento cuidadosos.
  • Interruptor integral com comutador de funcionamento à direita/esquerda para uma utilização confortável.

Pega adicional dentada para fixação segura (união mecânica).

Ventaja:

Ajuste de rotações eletrónico e contínuo.

Volumen de suministro:

Inclui bucha de aperto rápido com proteção da força de aperto, 1 pega adicional.

Nota:

Para brocas espirais adequadas, ver a partir do n.º 114000.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta