{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta de transporte | |
Designação do fabricante | GWP 10 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo energético | 450 W | |
n.º máximo de rotações | 0 r.p.m. - 450 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | B12 | |
⌀ máximo da macho de roscar em aço | M10 | |
Peso | 1,6 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Máquina roscadora |
Número do artigo | 075550 720938 | |
EAN/GTIN | 4014586881256 | |
Número do fabricante | 72093860000 |