{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18FDD2-0X | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Motor sem escovas | |
binário máximo duro | 135 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 550 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 2.000 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 16 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 89 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
utilização típica | Heavy Duty | |
indicado para material | Madeira; Aço | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 18V, 2 velocidades, FIXTEC | |
USP2 | sem bateria, em mala de transporte, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13 |
Número do artigo | 070211 M18FDD2-2 | |
Número do fabricante | 4933464266 |