{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Calandra acetinadora | |
Designação do fabricante | BSE 14-3 100 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.400 W | |
Faixa de rotação | 1.000 r.p.m. - 3.500 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | 19 | |
Comprimento da ferramenta de polimento | 100 mm | |
⌀ máximo da ferramenta de polimento | 125 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
vibração máxima conforme EN | 0 m/s2 |
Número do artigo | 077751 BSE14-3 | |
EAN/GTIN | 4030293187177 | |
Número do fabricante | 433411 |