Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: M12BDD2

N.º do artigo: 070210 M12BDD2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12BDD-202C
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Design do motor Motor de 4 polos
binário máximo duro 30 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 400 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 1.500 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 22 mm
Peso 1,2 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
utilização típica Medium
indicado para material Madeira; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070210 M12BDD2
EAN/GTIN 4002395002627
Número do fabricante 4933441915

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador MILWAUKEE Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda. Baterias REDLITHIUM™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga. Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil. Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso. Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
  • Com motor DC de 4 polos de baixa manutenção com binário elevado.
  • Eletrónica Redlink-Plus™ – gestão segura da carga com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.
  • Apenas 185 mm de comprimento.
  • Ajuste de binário de 19 níveis mais nível de perfuração.

Vantagem:

Muito compacto, apenas 185 mm de comprimento.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de iões de lítio 12 V/2,0 Ah, carregador, clipe de cinto, HD Box.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta