{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | HD 6/15 M Plus *EU | |
Consumo energético | 3.100 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Proteção de rede | 16 A | |
Pressão de trabalho | 150 bar | |
Caudal | 560 l/h | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de produto | Máquina de limpeza de alta pressão |
Número do artigo | 078571 HD615MPLUS | |
EAN/GTIN | 4054278359960 | |
Número do fabricante | 1.150-932.0 |