{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão de rede | 240 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Comprimento | 145 mm | |
Largura | 80 mm | |
Altura | 103 mm | |
Tempo de aquecimento até 280 °C | 9 s | |
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda | 150 °C - 450 °C | |
Peso do ferro de soldar sem cabo de alimentação | 30 g | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tipo de produto | Estação de soldar | |
Consumo energético | 80 W |
Número do artigo | 082301 PICOMK2 | |
EAN/GTIN | 4003008089288 |