{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ANA60 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Potência de aquecimento | 190 W | |
Tempo de aquecimento até 280 °C | aprox. 60 s | |
Potência de aquecimento | 60 W | |
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda | 150 °C - 450 °C | |
Peso do ferro de soldar sem cabo de alimentação | 60 g | |
Tipo de produto | Estação de soldar |
Número do artigo | 082300 ANA60 | |
Número do fabricante | 0ANA60 |