{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GPH-110GF | |
Tipo de fita adesiva | duplo | |
material de suporte | PE | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Força de aderência em aço | 3,7 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 300 % | |
Particularidade | resistente à humidade; macio; resistente a altas temperaturas; amortecedor; resistente a cortes | |
Aplicação | Vedar; Montar; Fixar | |
resistente à temperatura até | 150 °C | |
Material da cobertura | Filme PE impregnado com silicone | |
Temperatura de armazenamento | 16 °C - 25 °C | |
Humidade do armazém | 40 % - 65 % | |
Validade mínima | 24 Monatmês | |
Cor | cinzento | |
Comprimento | 3 m | |
Largura | 19 mm | |
Espessura | 1,1 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083784 GPH | |
Número do fabricante | 7100101624 |