Ejecución:
Lubrificante de refrigeração sem cloro, formaldeído e ácido bórico para requisitos elevados. Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.
Concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento para materiais de alta resistência e difíceis de processar, ligas de alumínio difíceis e metais não ferrosos, sem aminas.
Ventaja:
Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.
Os concentrados são anticorrosivos, protegem a tinta e são fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica e altamente dermocompatíveis.
Aplicación:
Universal para todas as operações de maquinação (torneamento, fresagem, perfuração, corte de roscas, mandrilagem, brochagem, serragem, retificação). É essencial ao processar materiais difíceis de processar. Relação de mistura normal 1: 20, para materiais de alta resistência e aço inoxidável, relação de mistura 1 : 10 até 1 : 15.
Nota:
Os óleos para trilhos e guias deslizantes Jokisch estão disponíveis a pedido. Estes são perfeitamente adaptados a todos os outros produtos Jokisch (sem resíduos pegajosos) e também podem ser usados como óleo hidráulico e de transmissão.