Versão:
Velo de ligação para óleos e químicos com uma capacidade de absorção excecional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido. Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para quase todos os produtos químicos. Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação.
Os artigos do tamanho OIL só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho UNI absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).
Tapetes absorventes com uma estrutura de três camadas e uma película densa e antiderrapante. Ideal para colocar em passagens e áreas de produção e como proteção em torno de máquinas. O líquido retido é absorvido de forma segura pelo velo. 100% de proteção do piso.