{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Potência luminosa | 3 W | |
Fluxo luminoso | 300 lm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Comprimento total | 140 mm | |
⌀ da cabeça | 40 mm | |
Tipo de produto | Iluminação para máquinas |
Número do artigo | 081435 140 | |
EAN/GTIN | 4260131235474 | |
Número do fabricante | 900/51 |