Lanterna de inspeção telescópica

N.º do artigo: 081665
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
365 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona ATEX nenhum
Período de iluminação 4 h
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Tipo de pilha LR41
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 LR41
Comprimento total 170 mm - 670 mm
⌀ da cabeça 11 mm
Tipo de produto Lanterna de inspeção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081665
EAN/GTIN 4013674000234
Número do fabricante 5000023

Descrição

Versão:

Haste telescópica cromada extensível, punho com clipe de fixação.
A iluminação LED está integrada na cabeça magnética, ativação automática ao extrair; período de iluminação de aprox. 4 h.

Nota:

As pilhas sobressalentes podem ser encontradas com o n.º 081560 tam. LR41 (3 unidades necessárias).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta