Conjunto de pilhas NiMH, recarregáveis pré-carregado LR3

N.º do artigo: 081575 LR3
Definir preço 2 Peça (4,75 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
271 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho internacional Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 2
estrutura química Níquel-hidreto de metal
Tipo de bateria Micro, AAA
Tamanho internacional LR3
Tensão nominal 1,2 V
Capacidade da bateria 800 mAh
recarregável sim
Peso por unidade 15 g
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081575 LR3
EAN/GTIN 4013674309825
Número do fabricante 5030982

Descrição

Ejecución:

Pilhas de elevada capacidade para tempos de descarga longos na tecnologia NiMH amiga do ambiente; recarregáveis até 1000 vezes.
Nova tecnologia de baterias maxE. Fornecida pré-carregada, pode ser usada durante 1 ano sem carregamento, baixa autodescarga, ideal para consumidores de baixa corrente. Corrente de carga máxima de 1400 mA.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta