Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Artigo alternativo:

Berbequim aparafusador sem fio ONE-KEY™ M18ODD2-5

N.º do artigo: 070212 M18ODD2-5
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V
  • Ligação de aplicações: OneKey

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18ONEDD2-502X
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo duro 135 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 550 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 2.000 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 16 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 89 mm
Peso 2,1 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
Ligação de aplicações OneKey
utilização típica Heavy Duty
indicado para material Madeira; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18V, ligação à aplicação ONE-KEY
USP2 Motor sem escovas, com 2 baterias, em mala

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070212 M18ODD2-5
Número do fabricante 4933464525

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador MILWAUKEE Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda. Baterias REDLITHIUM™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga. Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil. Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso. Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
Modelo topo de gama FUEL™ com motor POWERSTATE™ sem escovas para uma eficácia extrema. Desgaste mínimo e vida útil até 10 vezes superior à dos motores DC padrão. A alta eficiência e a maior capacidade da bateria permitem autonomias até 2× mais longos (em comparação com outras tecnologias de iões de lítio). Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única:
  • Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.
  • Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

Berbequim aparafusador sem fio M18 FUEL™ ONE-KEY™ com binário elevado.

Vantagem:

Modelo de topo de gama FUEL™.

Material fornecido:

Inclui 2× baterias M18 RED de iões de lítio, carregador M12-18 FC, clipe de cinto, caixa HD (mala de sistema).
Inclui pega adicional para uma absorção mais fácil do binário.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados a partir do n.º 073816, n.º 073827 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta