{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | MABASIC200 | |
Consumo energético | 900 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 450 r.p.m. | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 32 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
Comprimento da base magnética | 84 mm | |
Largura da base magnética | 168 mm | |
Curso de trabalho | 160 mm | |
Peso | 12 kg | |
Comprimento | 260 mm | |
Largura | 160 mm | |
Altura | 360 mm | |
Tipo de produto | Furadora de base magnética |
Número do artigo | 076530 MABASIC200 |