{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Mangueira de PVC de três camadas com reforço de fibra de poliéster | |
pressão de serviço máxima | 15 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 15 mm | |
⌀ interior da mangueira | 9 mm | |
Comprimento da mangueira | 50 m | |
Cor | transparente | |
Faixa de temperatura | -15 °C - 60 °C | |
Homologação para produtos alimentares (VO/2011) | sim | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080042 9 | |
EAN/GTIN | 3506110929738 | |
Número do fabricante | 092973 |