Ejecución:
As pontas TY® de 29 mm de comprimento têm uma zona de torção mais longa graças ao comprimento adicional de 4 mm em comparação com as pontas de 25 mm, o que resulta numa vida útil mais longa. Ideal para berbequim potente e chaves de impactos. O acondicionamento no suporte de plástico BitBuddy® permite uma operação cómoda com uma só mão, com recolha direta das pontas do suporte para a aparafusadora.
Ventaja:
As pontas coloridas podem ser encontradas rápida e facilmente e podem ser facilmente encontradas no escuro com luz UV graças ao revestimento de cor.
Contenido:
Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para Pozidriv: Cada 1 un. tam. PZ2; PZ3
Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para TORX® interior: Cada 1 un. tam. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Porta-pontas: 1 un.
Nota:
Lanterna UV adequada LED / UV pode ser encontrada sob o UV-LED n.º
081518.