{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/16 polegada | |
Tamanho da chave | 4,76 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 7,6 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631105 3/16 | |
EAN/GTIN | 4018754001491 | |
Número do fabricante | 01530012 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 3/16
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
12,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
666 peças em stock
8,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 7,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 in | 1/4 in |
Comprimento | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | |
Tamanho da chave | 3/16 polegada | 3/16 in | 3/16 in |
Tipo de produto | Vaso | Galvutė | Galvutė |